- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- ksr110 フィルターのおすすめ人気ランキング
ksr110 フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新117件の「ksr110 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアークリーナーオイル」、「筆 毛が抜けない」、「ksr110」などの商品も取り扱っております。
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FH-5
ドレンワッシャー:12x22x2.0
フィルターカバーOリング:OK-04
フィラーキャップOリング:OK-01
KSR110
KL110A全車種
KSR110
KL110D全車種
KSR110-プロ
KL110E全車種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
代表車種
BX250AGF
主な適合純正品番
52010-1053
主な適合車種
CB400SS 2001-2003年式:02年-適合
他社参考品番(DAYTONA)
67934
他社参考品番(VESRAH)
SF-1005
他社参考品番(NTB)
KO-4008
主な適合車種(カワサキ)
KLX250SGF
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
粗さの異なるダブルレイヤー構造とオフロード専用に開発されたオイルとの相乗効果によって、これだけの砂埃が付着しても内側には一切侵入していません!!外側と内側で目の粗さが異なるダブルレイヤー構造を採用し、吸気効率を下げず優れた濾過性能を発揮。純正フィルターよりも小さく丸みを帯びた形状にすることで、エアボックス内の空気の流れを向上させ優れた吸気効率を生み出す。主要車両用につきましては、フィルター内側のスポンジに難燃素材を採用し、バックファイヤーによるフィルターの破損を防ぐ対策が施されています。
エアテック エアフィルター フィルターオイルを塗布して使用します。
気の遠くなるようなテストを繰り返し生み出された珠玉の1本。様々なサイズの大径チタンパイプを繋ぎ合わせ、立ち上がりからピークまでどこまでも伸びるパワーフィーリングを実現。排気量アップにも余裕で対応。パイプ径をΦ38からΦ50.8としノーマルからチューンドエンジンまで幅広く対応。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:
形状
フルエキゾースト、集合:1-1
色
チタン
タイプ
機械曲げチタン/M2 Ti
適合車種
KSR110(-08)
車輌型式
車両型式:BC-KL110A
1セット
¥52,980
税込¥58,278
41日以内出荷
代表車種
ZX600RBF
主な適合純正品番
92055-3018
内径(mm)
59.6
線径(mm)
2.4
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合
汎用
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)
21
全長(mm)
60
色
レッド
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
21
寸法L(mm)
60
仕様
レッド
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。